Görgős állvány 1,35 x 3,0 m dupla platformmal Platform magassága 3,07 m

Cikkszám: 175336
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Állvány

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 175336
EAN / GTIN 4031405947276
Gyártó száma 175336
L-szám L90110 978
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

Tények
  • Stabil alumínium körcsőből készült gördülőállvány hegesztett keretelemekkel
  • 1,35 m széles, nagyméretű munkafelület
  • Moduláris felépítés a rugalmas használat érdekében: Minden állványalkatrész külön is megrendelhető pótalkatrészként vagy kiegészítőként.
  • Négy forgókerék Ø 200 mm, központi terheléseloszlással, rögzítővel és orsóval
  • Alumínium oldalfalak és korlátkeretek beépített térdvédővel a leesés elleni védelem érdekében
  • Szerszám nélküli összeszerelés és szétszerelés a dugaszos csatlakozásoknak és gyorszáraknak köszönhetően
  • Az alkatrészek kis súlya megkönnyíti a kezelést
  • Különböző platformhosszúságok kaphatók (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • GS-tanúsított a DIN EN 1004 szerint
  • Terhelési osztály/állványcsoport 3: 2,0 kN/m²
  • A DIN EN 1004-1 követelményeinek teljesítése érdekében:2021-ben teljesíteni, ezt a vázat át kell alakítani.
  • 1. lehetőség – Átalakítás MSG-re: 2 db szerelési biztonsági korlát (rendelési szám: 027991) szükséges a biztonságos fel-, le- és átépítéshez.
  • 2. lehetőség – Átalakítás SG-re: A korlátokat hosszában biztonsági korlátokkal cserélje ki, amelyek a megfelelő állványhosszúságúak (2 darab minden emeleten). A korlátkeret elülső oldalát (legfelső platformszint) cserélje ki a megfelelő szélességű SG korlátkeret elülső oldalára. Az első platform feletti átlós merevítések elmaradnak
Információk a fenntarthatósági kritériumokról
  • vállalati tanúsítás: ISO 9001
  • vállalati tanúsítás: ISO 14001
  • vállalati tanúsítás: EN 1090
  • vállalati tanúsítás: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • A MUNK Csoport magatartási kódex szerint működik.
  • A szállítási láncról szóló törvény méretünk miatt nem alkalmazandó.
  • A felhasznált anyagok a műszaki specifikációban vannak felsorolva.
  • Erőforrás-kímélő gyártás: saját fotovoltaikus berendezések
  • Energiahatékony fogyasztás a gyártás során: LED-es világítás
  • Javíthatóság, tartósság és minőség: 15 év garancia a Németországban gyártott sorozatgyártású termékekre
  • újrahasznosíthatóság: Termékeink nagyrészt alumíniumból, acélból vagy fából készülnek, és közvetlenül újrahasznosításra alkalmasak.
  • Szociálisan elfogadható munkakörülmények a termelésben: méltányos bérek, nemek közötti egyenlőség
  • Takarékos és újrahasznosítható csomagolás: Nincs polisztirol használata, túlnyomórészt fa és karton felhasználása, kis mennyiségű műanyag
  • Nincs egészségügyi kockázat a felhasználók számára

Jellemző:

  • Méret: 220 kg
  • Szerelés szükséges: Szerszám nélkül szerelhető
  • Anyag: Alumínium
  • Munkavégzési magasság: 5070 mm
  • Platformmagasság: 3070 mm
  • Korlát magasság: 4340 mm
  • Korlát hossza: 3105 mm
  • Platform hossza: 3000 mm
  • Korlát szélessége: 1557 mm
  • Dobogó szélessége: 1350 mm
  • Beltéri használat, középső szerkezet: lehetséges és megengedett
  • Beltéri használat, oldalsó szerkezet: nem lehetséges
  • Külső területen való használat, középső szerkezet: lehetséges és megengedett
  • Külső területen való használat, oldalsó szerkezet: nem lehetséges
  • Figyelem: Csak a DIN EN 1004-1 szabványnak megfelelő tartozékokkal: 2021