{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie výrobcu | 541W | |
| Priemer | 180 mm | |
| Pohonný stroj | uhlová brúska | |
| Upínač | otvor | |
| Priemer otvoru | 22,23 mm | |
| Stupeň jemnosti | stredné | |
| Brúsna podložka | Vláknová podložka | |
| Počet odsávacích otvorov, s odsávaním prachu | 4 | |
| Schéma vŕtania, s odsávaním prachu | pozdĺžne otvory | |
| Farba | červená | |
| Druh produktu | Laminátový kotúč | |
| Veľkosť zrna (Mesh) | 80 mesh | |
| Vhodné pre materiál | hliník; ocel | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné na | Brusky na plochy; Brusky na koutové svary | |
| Vlastnosti | s odsávaním prachu | |
| Norma | EN 13743 |
| Číslo položky | 175155 | |
| EAN/GTIN | 4002748751554 | |
| Číslo výrobcu | 175155 | |
| Číslo L | L51880 198 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |