STARCKE Vlakneni disk 541W, 180 mm, 4 reže, zrnatost 80

Št. art.: 175155
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 50 kos
  • Koraki naročila: 50 kos
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
Oznaka proizvajalca 541W
Premer 180 mm
Pogonski stroj kotni brusilnik
Vpenjala izvrtina
Premer izvrtine H 22,23 mm
Stopnja preciznosti srednje
Brusna podlaga Podlaga iz steklenih vlaken
Število lukenj za odsesavanje, z odsesavanjem prahu 4
Število lukenj, z odsesavanjem prahu vzdolžno luknjanje
Barva rdeča
Vrsta izdelka Fiber-diski
Velikost zrnja (mrežica) 80 struktura
Primerno za material aluminij; jeklo
Skupina surovin kovinski
Primerno za brušenje površine; brušenje kotnih zvarov
Lastnosti z odsesavanjem prahu
Standard EN 13743

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 175155
EAN/GTIN 4002748751554
Številka proizvajalca 175155
L-število L51880 198
Proizvajalec/odgovorna oseba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Opis

Opis:

Dirka iz korundovih vlaken za legirana in nelegirana jekla, kot je blago jeklo, ter za aluminij in neželezne kovine. Primeren je za odstranjevanje obrusov, površinsko brušenje, obdelavo filamentov in zvarnih šivov.