STARCKE Disque fibre 541W, 180 mm, 4 fentes, grain 80

Réf.: 175155
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
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
Référence fabricant 541W
Diamètre 180 mm
Machine motrice meuleuse d’angle
Porte-outils alésage
Diamètre alésage H 22,23 mm
Degré de finesse type moyen
Support Support en fibres
Nombre de trous d’aspiration, avec aspiration des poussières 4
Perforations, avec aspiration des poussières perforations longues
Couleur Rouge
Type de produit Disque en fibre
Granulométrie (mesh) 80 mesh
Pour matériau aluminium; acier
Groupe de matières Métal
Pour surfaçage; ponçage de soudures d’angle
Caractéristiques avec aspiration des poussières
Norme EN 13743

Identification et classification

Référence article 175155
EAN / GTIN 4002748751554
Réf. fabricant 175155
Article hors catalogue L51880 198
Fabricant/personne responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Description

Description:

Disque fibre au corindon pour les aciers alliés et non alliés, comme l'acier de construction, ainsi que pour l'aluminium et les métaux non ferreux. Convient parfaitement pour l'arasage des cordons de soudure et des soudures d'angle.