AMF-Writer malé

Č. pol.: 17459
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 17459
EAN/GTIN 4020772017453
Číslo výrobcu 17459
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

AMF-Writer malý, popisovací nástroj,
Vhodné pre 12 mm upínacie skľučovadlá a držiaky Weldon.

Charakteristika:

  • Ihla: 90R05 Ex00
  • R1: 0,5 mm
  • Otáčky: 0-300 1 ot./min
  • max. Označenie
    rýchlosť: 200
  • Hmotnosť: 24 g
  • D1: 3 mm
  • D2: 12 mm
  • L1: 72 mm
  • L2: 66 mm
  • L3: 6 mm
  • L4: 34 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka