AMF-Writer pequeño

N.º do artigo: 17459
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 17459
EAN/GTIN 4020772017453
Número do fabricante 17459
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

AMF-Writer pequeño, herramienta de marcado,
Adecuado para mandriles de pinza de 12 mm y soportes Weldon.

Característica:

  • Aguja: 90R05 Ex00
  • R1: 0,5 mm
  • Número de revoluciones: 0-300 1 rpm
  • máx. Etiquetado
    de corte: 200
  • Peso: 24 g
  • D1: 3 mm
  • D2: 12 mm
  • L1: 72 mm
  • L2: 66 mm
  • L3: 6 mm
  • L4: 34 mm