AMF-Writer petit

Réf.: 17459
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant AMF-Writer Small

Identification et classification

Référence article 17459
EAN / GTIN 4020772017453
Réf. fabricant 17459
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

AMF-Writer Small, outil de marquage,
Convient aux mandrins à pince de 12 mm et aux supports Weldon.

Caractéristique(s):

  • Aiguille: 90R05 Ex00
  • R1: 0,5 mm
  • Vitesse de rotation: 0-300 tr/min
  • max. Étiquetage
    de coupe: 200
  • Poids: 24 g
  • D1: 3 mm
  • D2: 12 mm
  • L1: 72 mm
  • L2: 66 mm
  • L3: 6 mm
  • L4: 34 mm