• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

FireBird Pro Gold Edition CAS bez batérie / bez nabíjačky v L-Boxe, 1 kus

Č. pol.: 1679673
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
Číslo položky 1679673
EAN/GTIN 4007081102544
Číslo výrobcu 1679673
Výrobca/zodpovedná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

FireBird Pro Gold Edition

Akumulátorový nástroj na nastavovanie matíc slepých nitov nastavuje matice slepých nitov až do ocele M12

Rýchlo a ešte silnejšie
  • FireBird Pro Gold Edition posilňuje sériu Pro.
  • Vďaka nastavovacej sile 20 000 N a osvedčenému bezkartáčovému motoru je FireBird Pro Gold Edition rýchly a ešte silnejší a nastavuje matice slepých nitov až do ocele M12.
  • FireBird Pro Gold Edition sa ovláda výlučne prostredníctvom nastavenia nastavovacej sily.
  • Závit nitovacej matice je tak optimálne chránený a nitovacia matica je bezpečne ukotvená v spojovacom materiáli.
Bezpečné
  • Vŕtanie slepej nitovacej matice s optimalizovaným krútiacim momentom a automatickým vypnutím
  • Spúšťanie procesu nastavovania je funkčne oddelené od procesu vŕtania
  • Funkcia automatického odvŕtania po ukončení procesu nastavovania
  • Vŕtanie závitového tŕňa s vysokým krútiacim momentom
  • Robustný a kompaktný kryt odolný voči nárazom
Ešte rýchlejšie, takmer bez opotrebovania
  • Keďže sa nepoužívajú žiadne kefky náchylné na opotrebovanie, motor FireBird Pro Gold Edition je mimoriadne odolný, prakticky sa neopotrebováva a spoľahlivo zaručuje najrýchlejšie nastavovacie frekvencie.
Ergonomický
  • Práca s nízkou únavou vďaka vyváženému ťažisku a rukoväti šetrnej k rukám
  • Jednoduché nastavenie sily
Rýchly
  • Jednoduché a bezpečné vŕtanie matíc pre slepé nity
  • Rovnomerná rýchlosť nastavovania s nastavenou nastavovacou silou
  • Automatické prepínanie z nastavovania na vŕtanie
  • Rýchlovýmenný systém pre závitové tŕne
Pracovný rozsah
  • Nastavuje matice pre slepé nity do M12 z hliníka a ocele a M10 z nehrdzavejúcej ocele.
Technické údaje
  • Hmotnosť: 2,4 kg vrátane batérie
  • Sila sádzania: 20 000N
  • Pohon:Bezkartáčový motor (BLDC)
  • Nastavovací zdvih: 10,0 mm
Rozsah balenia
  • Tŕň a nosná časť M6 (v pracovnej polohe)
  • Tŕň a nosná časť M8 a M10 (príslušenstvo)
  • 1x kľúč so šesťhrannou hlavou
  • 2x dvojitý otvorený kľúč SW 24/27
  • Karta na rýchle nastavenie
  • Karta na prednastavenie nastavovacej sily
  • Návod na obsluhu + zoznam náhradných dielov

Charakteristika:

  • Sila sádzania: 20000N
  • hmotnosť s akumulátorový zdroj: 2,4kg
  • Napätie akumulátora: 18 V
  • Typ nástroja (OEEZ): Malé spotrebiče na výhradné použitie v iných ako súkromných domácnostiach
  • Dĺžka: 465 mm
  • Výška: 160 mm