FireBird Pro Gold Edition CAS akkumulátor nélkül / töltő nélkül L-Boxx-ban, 1 db

Cikkszám: 1679673
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
Cikkszám 1679673
EAN / GTIN 4007081102544
Gyártó száma 1679673
Gyártó/felelős személy SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Leírás

Leírás:

FireBird Pro Gold Edition

Az akkumulátoros vakszegecsanya állító szerszám vakszegecsanyákat állít be M12 acélig.

Gyors és még erősebb
  • A FireBird Pro Gold Edition a Pro sorozatot erősíti.
  • A FireBird Pro Gold Edition 20 000 N állítóerővel és a bevált kefe nélküli motorral egyszerre gyors és még erősebb, és vakszegecs anyákat állít be M12 acélig.
  • A FireBird Pro Gold Edition kizárólag a beállítóerő beállításával vezérelhető.
  • Így optimálisan kíméli az anyaszegecs menetét és az anyaszegecs biztonságosan rögzül az illesztett anyagban.
A biztonságos
  • A vakszegecsanya fúrása optimalizált nyomatékkal és automatikus kikapcsolással.
  • A beállítási folyamat kiváltása funkcionálisan elkülönül a fúrási folyamattól
  • Automatikus menetkioldó funkció a beállítási folyamat befejezése után
  • A menetes dorong fúrása nagy nyomatékkal
  • Robusztus és kompakt, ütésálló házzal
Még gyorsabb, szinte kopásmentes
  • Mivel nem használnak kopásra hajlamos keféket, a FireBird Pro Gold Edition motorja rendkívül tartós, gyakorlatilag kopásmentes és megbízhatóan garantálja a leggyorsabb beállítási frekvenciákat.
Az ergonomikus
  • Fáradságmentes munkavégzés a kiegyensúlyozott súlypontnak és a kézbarát fogantyúnak köszönhetően.
  • Egyszerű erőbeállítás
A gyors
  • Egyszerű és biztonságos vakszegecs anyák fúrása
  • Egyenletes állítási sebesség a beállított állítóerővel
  • Automatikus átkapcsolás beállításról fúrásra
  • Gyorscserélő rendszer a menetes tüskékhez
Munkatartomány
  • Vakszegecselő anyákat állít be M12 alumínium és acél és M10 rozsdamentes acélig.
Műszaki adatok
  • Súly: 2,4 kg akkumulátorral együtt
  • Beütési erő: 20 000 N
  • Meghajtás:Kefe nélküli motor (BLDC)
  • Beállító löket: 10,0 mm
Tartalom
  • Dorn és orrdarab M6 (munkapozícióban)
  • Tüske és orrdarab M8 és M10 (tartozékok)
  • 1x hatlapú dugókulcskulcs
  • 2x SW 24/27 kettős villáskulcs SW 24/27
  • Gyorsbeállítási kártya
  • Beállítóerő előbeállítási kártya
  • Használati utasítás + alkatrészjegyzék

Jellemző:

  • Beütési erő: 20000 N
  • Súly akkumulátorral együtt: 2,4 kg
  • Akkufeszültség: 18 V
  • A készülék típusa (WEEE): Kizárólag háztartásokban, nem magánháztartásokban használt kisgépek
  • Hossz: 465 mm
  • Magasság: 160 mm