PowerBird Pro Gold Edition CAS z 2 Li-Ion baterijama 18V - 2,0 Ah / polnilec v L-Boxx, 1 kos.

Št. art.: 1679667
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 1679667
EAN/GTIN 4007081102483
Številka proizvajalca 1679667
L-število L70291 101725
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

PowerBird Pro Gold Edition

močan za velike količine in hitre delovne sekvence.

Še močnejši
  • Še močnejši zaradi brezkrtačnega motorja in nastavitvene sile 20.000 N.
  • Funkcija samodejnega obračanja omogoča hitrejši postopek nastavljanja, PowerBird® Pro GE je takoj znova pripravljen za delo.
  • Z hodom orodja 25 mm tudi nastavljanje posebej dolgih zakovic ni težava.
Še hitreje, skoraj brez obrabe
  • Ker se ne uporabljajo ščetke, ki so nagnjene k obrabi, je motor PowerBird Pro Gold Edition izjemno vzdržljiv,
    skoraj brez obrabe in zanesljivo zagotavlja najhitrejše frekvence nastavljanja.
Preverjeno in ergonomsko
  • PowerBird Pro Gold Edition je opremljen tudi s preizkušenim sistemom čeljusti vpenjalnika, ki se ne obrabi, in ergonomsko zasnovo serije TAURUS.
Variabilna
  • Slepe kovice do Ø 6,4 mm v vseh materialih in do Ø 8 mm v aluminiju.
  • Slepe zakovice BULB-TITE do Ø 7,7 mm v vseh materialih.
  • MEGA GRIP in G-Bulb slepe zakovice do Ø 6,4 mm v vseh materialih.
  • Poskrbite, da boste v skladu z navodili za uporabo uporabili pravilno tlačno pušo!
Tehnični podatki
  • Sila kovičenja: 20.000N
  • Masa: 2,1 kg z baterijo
  • Pogon:Brezkrtačni motor (BLDC)
  • Delovni hod: 25 mm
Oprema
  • Ustniki: 17/32, 17/36, 17/40 in 17/45
  • Dodatna tlačna puša za manjše dimenzije slepih zakovic

Lastnosti:

  • Sila kovičenja: 20000N
  • Teža z akumulatorjem: 2,1 kg
  • Napetost baterije: 18 V
  • Hod naprave: 25 mm
  • Dolžina: 465 mm
  • Višina: 160 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov