Popis:
AccuBird ProNajnovšia generácia akumulátorového nástroja na osadzovanie slepých nitov - až 4 x rýchlejší ako štandardné akumulátorové nástroje na trhu!
Vďaka bezkartáčovému motoru a nastavovacej sile 13 000 N je AccuBird Pro extrémne rýchly a nastavuje slepé nity do Ø 6 mm do všetkých materiálov.
Extrémne rýchly, takmer bez opotrebovaniaBLDC motor AccuBird Pro je extrémne odolný a takmer sa neopotrebováva. Proces nastavovania je až 4-krát rýchlejší v porovnaní so štandardným akumulátorovým náradím na trhu a je porovnateľný s pneumaticko-hydraulickým náradím na nastavovanie slepých nitov. Voliteľná funkcia automatického reverzu navyše skracuje proces vyťahovania a AccuBird Pro je okamžite pripravený na ďalšie použitie.
Osvedčený a ergonomickýAccuBird Pro je tiež vybavený osvedčeným systémom skľučovadiel s nízkym opotrebovaním a ergonomickým dizajnom radu TAURUS. Pracovný rozsah slepých nitov od Ø 2,4 mm hliníka do Ø 6 mm vo všetkých materiáloch (max. Ø tŕňa 3,7 mm). Dbajte na to, aby ste použili správne prítlačné puzdro v súlade s návodom na obsluhu!
Technické údaje:- Sila sádzania: 13 000N
- Hmotnosť: 2,1 kg vrátane batérie
- Pohon: Bezkartáčový motor (BLDC)
- Pracovný zdvih: 25 mm
Charakteristika:
- Sila sádzania: 13000N
- hmotnosť s akumulátorový zdroj: 2,1kg
- Napätie akumulátora: 18 V
- Zdvih stroja: 25 mm
- Typ nástroja (OEEZ): Malé spotrebiče na výhradné použitie v iných ako súkromných domácnostiach
- Dĺžka: 465 mm
- Výška: 160 mm