AccuBird Pro CAS fără baterie / fără încărcător în L-Boxx, 1 buc

Cod articol.: 1679660
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 1679660
EAN / GTIN 4007081102421
Număr producător 1679660
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Descriere:

AccuBird Pro
Cea mai recentă generație de unelte fără fir pentru montarea niturilor oarbe - de până la 4 ori mai rapid decât uneltele fără fir standard de pe piață!
Cu motorul fără perii și forța de setare de 13.000 N, AccuBird Pro este extrem de rapidă și fixează nituri oarbe de până la Ø 6 mm în toate materialele.

Extrem de rapid, aproape fără uzură
Motorul BLDC al AccuBird Pro este extrem de durabil și aproape fără uzură. Procesul de fixare este de până la 4 ori mai rapid în comparație cu uneltele fără fir standard de pe piață și este comparabil cu uneltele pneumatice-hidraulice de fixare a niturilor oarbe. Funcția opțională de inversare automată scurtează suplimentar procesul de tragere, iar AccuBird Pro este imediat gata de utilizare din nou.

Dovedit și ergonomic
AccuBird Pro este echipat, de asemenea, cu sistemul de fălci de mandrină cu uzură redusă, testat și dovedit, și cu designul ergonomic al seriei TAURUS. Domeniu de lucru nituri oarbe de la Ø 2,4 mm aluminiu la Ø 6 mm în toate materialele (mandrină max. Ø 3,7 mm). Vă rugăm să vă asigurați că este utilizată bucșa de presiune corectă în conformitate cu instrucțiunile de utilizare!

Date tehnice:
  • Forţă de apăsare: 13.000N
  • Greutate: 2,1 kg, inclusiv acumulator
  • Acţionare: Motor fără perii (BLDC)
  • Cursa de lucru: 25 mm

Caracteristică:

  • Forţă de apăsare: 13000N
  • Greutate cu acumulator: 2,1kg
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Cursa dispozitivului: 25 mm
  • Tip de aparat (WEEE): Aparate mici pentru uz exclusiv în gospodării, altele decât gospodăriile particulare
  • Lungime: 465 mm
  • Înălţime: 160 mm