ML Standardní pojízdný lešení SG 0,75 x 1,80 m Výška plošiny 3,30 m

Č. pol.: 166330
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Číslo položky 166330
EAN/GTIN 4031405950818
Číslo výrobcu 166330
Výrobca/zodpovedná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

Fakta
  • Pohyblivý lešení z pevné hliníkové trubky svařené s rámovými díly
  • Díky předním zábradlím zajištěno po celém obvodu, lze montovat a demontovat z jedné úrovně na druhou
  • Všechny části lešení jsou k dispozici také samostatně jako náhradní nebo doplňkové díly.
  • Pohyblivý nosník z pozinkované oceli pro snadnou změnu umístění (šířka pohyblivého nosníku: 1 500 mm)
  • Čtyři otočná kolečka Ø 125 mm s brzdami
  • Plošiny s velkým průchodovým poklopem
  • Hliníkové bočnice a rámy zábradlí s integrovanou kolenní lištou jako ochrana proti pádu
  • Montáž a demontáž bez použití nářadí z platformy na platformu díky zásuvným spojům a rychloupínacím spojům
  • Nízká hmotnost jednotlivých dílů pro snadnou manipulaci
  • Testováno GS podle normy DIN EN 1004
  • Třída zatížení/skupina lešení 3: 2,0 kN/m²
Informace o kritériích udržitelnosti
  • Certifikace podniků: ISO 9001
  • Certifikace podniků: ISO 14001
  • Certifikace podniků: EN 1090
  • Certifikace podniků: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK pracuje v souladu s kodexem chování.
  • Vzhledem k velikosti naší společnosti se zákon o dodavatelském řetězci na nás nevztahuje.
  • Použité materiály jsou uvedeny v technické specifikaci.
  • Výroba šetrná k životnímu prostředí: vlastní fotovoltaické elektrárny
  • Energeticky efektivní spotřeba při výrobě: LED osvětlení
  • Opravitelnost, dlouhá životnost a kvalita: 15 let záruka na sériové výrobky vyrobené v Německu
  • recyklovatelnost: Naše výrobky jsou z větší části vyrobeny z hliníku, oceli nebo dřeva a mohou být přímo recyklovány.
  • Sociálně přijatelné pracovní podmínky ve výrobě: spravedlivé mzdy, rovnost pohlaví
  • Úsporné a recyklovatelné balení: Nepoužívá se polystyren, převážně se používá dřevo a lepenka, malé množství plastů.
  • Žádné zdravotní riziko pro uživatele

Charakteristika:

  • Velikost: 3
  • Nutná montáž: Montáž bez použití nářadí
  • Materiál: Hliník
  • Pracovní výška: 5300 mm
  • Výška plošiny: 3300 mm
  • Výška lešení: 4570 mm
  • délka lešení: 1905 mm
  • Délka plošiny: 1800 mm
  • široká třída: W06
  • Šířka lešení: 1495 mm
  • Použití v interiéru, centrální montáž: možné a přípustné
  • Použití v interiéru, boční montáž: Nelze
  • Použití venku, centrální montáž: možné a přípustné
  • Použití venku, boční montáž: Nelze

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky