ML standaard rolsteiger SG 0,75 x 1,80 m platformhoogte 3,30 m

Artikelnummer: 166330
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 166330
EAN/GTIN 4031405950818
Nummer fabrikant 166330
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

Feiten
  • Rolsteiger van stevige aluminium ronde buizen met gelaste framedelen
  • Dankzij de rondom geplaatste leuningen rondom beveiligd, van niveau tot niveau op te bouwen en af te breken
  • Alle steigeronderdelen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar als vervangings- of uitbreidingsonderdelen.
  • Verzinkte stalen verplaatsingsbalk voor eenvoudige verplaatsing (breedte verplaatsingsbalk: 1.500 mm)
  • Vier zwenkwielen Ø 125 mm met rem
  • Platforms met groot doorstapluik
  • Aluminium opstapplanken en leuningframes met geïntegreerde knielijst als valbeveiliging
  • Gereedschaploos opbouwen en afbreken van platform tot platform dankzij steekverbindingen en snelkoppelingen
  • Laag gewicht van de afzonderlijke onderdelen voor eenvoudige hantering
  • GS-getest volgens DIN EN 1004
  • Lastklasse/steigergroep 3: 2,0 kN/m²
Informatie over duurzaamheidscriteria
  • Bedrijfscertificering: ISO 9001
  • Bedrijfscertificering: ISO 14001
  • Bedrijfscertificering: EN 1090
  • Bedrijfscertificering: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • De MUNK Group werkt met een gedragscode.
  • Vanwege onze omvang is de wet inzake de toeleveringsketen niet van toepassing.
  • De gebruikte materialen zijn vermeld in de technische specificatie.
  • Milieuvriendelijke productie: eigen fotovoltaïsche installaties
  • Energiezuinig verbruik bij de productie: Led-verlichting
  • Reparatiegemak, duurzaamheid en kwaliteit: 15 jaar garantie op serieproducten gemaakt in Duitsland
  • recycleerbaarheid: Onze producten bestaan grotendeels uit aluminium, staal of hout en kunnen direct worden gerecycled.
  • Sociaal aanvaardbare arbeidsomstandigheden in de productie: eerlijke lonen, gelijkheid tussen mannen en vrouwen
  • Zuinige en recyclebare verpakking: Geen gebruik van piepschuim, voornamelijk gebruik van hout en karton, geringe hoeveelheden kunststof.
  • Geen gezondheidsrisico voor gebruikers

Kenmerk:

  • Maat: 3
  • Montage noodzakelijk: Zonder gereedschap te monteren
  • Materiaal: Aluminium
  • Werkhoogte: 5300 mm
  • Platformhoogte: 3300 mm
  • Steigerhoogte: 4570 mm
  • Steigerlengte: 1905 mm
  • Lengte platform: 1800 mm
  • breedteklasse: W06
  • Steigerbreedte: 1495 mm
  • Gebruik binnen, centrale montage: mogelijk & toegestaan
  • Gebruik binnen, zijdelingse montage: niet mogelijk
  • Gebruik Buiten, centrale montage: mogelijk & toegestaan
  • Gebruik Buiten, zijdelingse montage: niet mogelijk

Downloads en documenten

Geschikte producten