Redukční objímka, MK 2 na MK 1, vhodná pro GBM 23-2, GBM 23-2 E, GBM 32-4.

Č. pol.: 1608598028
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 1608598028
EAN/GTIN 3165140056397
Číslo výrobcu 1608598028
Číslo L L00590 2170
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Redukční pouzdro pro vrtáky umožňuje použití vrtáků se středicím kuželem MK 1 ve stroji MK 2
  • Vhodné pro: GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4; GBM 50-2 Professional.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 80 mm
  • Rozměr výšky: 17 mm
  • Rozměr délky: 138 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,09 kg
  • Čistá hmotnost: 0,09 kg
  • Objem: 0,188 dm3

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka