• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reduzierhülse, MK 2 auf MK 1, passend zu GBM 23-2, GBM 23-2 E, GBM 32-4

Artikel-Nr.: 1608598028
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 1608598028
EAN / GTIN 3165140056397
Herstellernummer 1608598028
L-Nummer L00590 2170
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die Reduzierhülse für Bohrmaschinen ermöglicht die Verwendung von Bohrern mit MT 1-Morsekegeln in einer MT 2-Maschine. Sie ist kompatibel mit Bohrmaschinen mit MT 2-Morsekegeln. Passend zu: GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4; GBM 50-2 Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 80 mm
  • Abmessung Höhe: 17 mm
  • Abmessung Länge: 138 mm
  • Bruttogewicht: 0,09 kg
  • Nettogewicht: 0,09 kg
  • Volumen: 0,188 dm3

Passende Produkte