Systém kufrov L-BOXX Contractor 476

Č. pol.: 1600A037E1
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 1600A037E1
EAN/GTIN 4053423619041
Číslo výrobcu 1600A037E1
Číslo L L00620 107678
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Systém kufrov L-BOXX Contractor 476, Systém L-BOXX Contractor je mobilné riešenie na uloženie náradia, ktoré spája odolnosť s univerzálnosťou. Modulárna konštrukcia umožňuje bezproblémové prepojenie so všetkými ostatnými produktmi systému L-BOXX Contractor. L-BOXX Contractor 467 ponúka efektívne, individuálne prispôsobiteľné úložisko pre jednoduchú prepravu a organizáciu náradia a príslušenstva. Je vybavený veľkými 241 mm kolesami, otvoreným priestorom na odkladanie malých predmetov, bočnými úchytmi a úplne zasúvateľnou teleskopickou rukoväťou, vďaka čomu sa zmestí na každú ložnú plochu. Vďaka odolnému puzdru, kovovo vystuženým rohom a tesneniu podľa IP65 chráni L-BOXX Contractor 476 náradie a príslušenstvo aj v náročných podmienkach na stavbe. L-BOXX Contractor 476 má integrované hliníkové lišty na upevnenie produktov ProClick. Všetky produkty L-BOXX Contractor sú spätne kompatibilné so štandardnými L-BOXXami.

Charakteristika:

  • D-krúžky: nie
  • ProClick Ready: nie
  • Stopa L-BOXX: nie