• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Boxsystem L-BOXX Contractor 476

Artikel-Nr.: 1600A037E1
Preis pro 1 Stück
Netto: 335,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1600A037E1
EAN / GTIN 4053423619041
Herstellernummer 1600A037E1
L-Nummer L00620 107678
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Koffersystem L-BOXX Contractor 476, Das L-BOXX Contractor System ist die mobile Werkzeugaufbewahrungslösung der Wahl, die Langlebigkeit mit Vielseitigkeit vereint. Der ineinandergreifende modulare Aufbau ermöglicht eine nahtlose Verbindung mit allen anderen Produkten des L-BOXX Contractor Systems. Die L-BOXX Contractor 467 bietet eine effiziente, individuell anpassbare Aufbewahrung für den einfachen Transport und die Organisation von Werkzeugen und Zubehören. Sie ist mit großen 241-mm-Rädern, einer offenen Schale zum Verstauen kleiner Gegenstände, seitlichen Griffen und einem vollständig einziehbaren Teleskopgriff ausgestattet, womit sie auf jede Ladefläche passt. Mit ihrem stoßfesten Gehäuse, den metallverstärkten Ecken und der Abdichtung gemäß IP65 schützt die L-BOXX Contractor 476 Werkzeuge und Zubehören auch in rauen Baustellenumgebungen. Die L-BOXX Contractor 476 verfügt über integrierte Aluminiumschienen zur Befestigung von ProClick Produkten. Alle L-BOXX Contractor Produkte sind abwärtskompatibel mit Standard L-BOXXen.

Merkmal:

  • D-Ringe: nein
  • ProClick Ready: nein
  • Stellfläche L-BOXX: nein

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb