Kombinovaná sada: Sada nožů a čepelí , 2 ks.

Č. pol.: 1600A027M5
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rezací nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600A027M5
EAN/GTIN 4059952613871
Číslo výrobcu 1600A027M5
Číslo L L00590 1600

Popis

Popis:

  • Combo Kit: Sada nože a čepele
  • Sada nožů a čepelí - robustní konstrukce pro profesionální použití
  • Díky robustnímu hliníkovému pouzdru je tento nůž dostatečně odolný pro řezání nejtvrdších materiálů
  • 13 náhradních nožů Bosch Professional je kompatibilních se všemi současnými univerzálními noži Bosch Professional
  • Rychlá výměna nože bez použití nářadí

Charakteristika:

  • Objem: 0,81 dm3
  • Celková hmotnost: 0,315 kg
  • Čistá hmotnost: 0,25 kg
  • Šířka kóty: 121 mm
  • Rozměr výšky: 28 mm
  • Délka kóty: 239 mm