Combo Kit: Mes & messenset Mes en messenset, 2 st.

Artikelnummer: 1600A027M5
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
Producttype Cuttermes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A027M5
EAN/GTIN 4059952613871
Nummer fabrikant 1600A027M5
L-nummer L00590 1600

Omschrijving

Omschrijving:

  • Combo Kit: mes en messenset
  • Messen- en messenset - robuust ontwerp voor professioneel gebruik
  • De stevige aluminium behuizing maakt dit mes robuust genoeg om door de zwaarste materialen te snijden
  • De 13 Bosch Professional wisselmessen zijn compatibel met alle gangbare Bosch Professional universele messen
  • Snel en zonder gereedschap wisselen van mes

Kenmerk:

  • Volume: 0,81 dm3
  • Brutogewicht: 0,315 kg
  • Nettogewicht: 0,25 kg
  • Dimensie Breedte: 121 mm
  • Hoogteafmeting: 28 mm
  • Lengte afmeting: 239 mm