Vložka pro skladování nástrojů, GWS 9-115/GWS 12-125 CIE/15-125 CIE/15-125Inox

Č. pol.: 1600A002WK
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600A002WK
EAN/GTIN 3165140792462
Číslo výrobcu 1600A002WK
Číslo L L00620 4

Popis

Popis:

  • Vložky pro skladování nástrojů GWS 9-115/GWS 12-125 CIE/15-125 CIE/15-125 Inox
  • všechny bezpečně uložené, vhodné pro GWS 9-115, GWS 12-125 CIE, GWS 15-125 CIE/Inox, plná vložka vhodná pro L-BOXX 136, ideální využití prostoru pomocí vložky přesně přizpůsobené nářadí a příslušenství a flexibilní použití přihrádek pro příslušenství přizpůsobených příslušnému nástroji

Charakteristika:

  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 399 x 97 x 312 mm
  • Hmotnost: 0,3 kg
  • Materiálové provedení: PS