• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Inserto para almacenamiento de herramientas, GWS 9-115/GWS 12-125 CIE/15-125 CIE/15-125Inox

Número de artículo: 1600A002WK
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
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A002WK
EAN / GTIN 3165140792462
Número del fabricante 1600A002WK
Número L L00620 4

Descripción

Descripción:

  • Insertos para almacenamiento de herramientas GWS 9-115/GWS 12-125 CIE/15-125 CIE/15-125 Inox
  • todos con almacenamiento seguro, adecuados para GWS 9-115, GWS 12-125 CIE, GWS 15-125 CIE/Inox, Inserto completo adecuado para L-BOXX 136, Uso ideal del espacio mediante plaquita adaptada exactamente a la herramienta y accesorios y uso flexible de compartimentos de accesorios adaptados a la herramienta respectiva

Característica:

  • Dimensiones externas (ancho x largo x alto): 399 x 97 x 312 mm
  • Peso: 0,3 kg
  • Diseño del material: PS