Matice s T-drážkou (kameň s T-drážkou)

Č. pol.: 159426
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 159426
EAN/GTIN 4020772159429
Číslo výrobcu 159426
Číslo L L30120 82
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Matice pre T-sloty (T-slot kameň), temperované, stupeň 10.

Charakteristika:

  • D x drážka: M16x28*
  • Skúšobná sila: 128,0kN
  • A: 27,7
  • E: 44
  • H: 36
  • K: 18
  • VE: -
  • Hmotnosť: 383 g

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka