Écrous à rainure en T (pierre à rainure en T)

Réf.: 159426
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Taquet en T de précision non
Dimension nominale de rainure 28 mm
Longueur totale 44 mm
Largeur totale 27,7 mm
Hauteur totale 36 mm
Taille de filetage M16
Type de fixation filetage
Taille de filetage M16
Nombre de filetages 1
Avec étage oui
Hauteur étage 18 mm
Surface traitement
Type de produit taquets en T
Matériau acier
Classe de résistance 10
Poids 383 g

Identification et classification

Référence article 159426
EAN / GTIN 4020772159429
Réf. fabricant 159426
Article hors catalogue L30120 82
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Écrous pour rainures en T (pierre à rainures en T), trempés, grade 10.

Caractéristique(s):

  • D x rainure: M16x28*
  • Charge d’essai: 128,0 kN
  • A: 27,7
  • E: 44
  • H: 36
  • K: 18
  • UE: -
  • Poids: 383 g