• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Muttern für T-Nuten (T-Nutenstein)

Artikel-Nr.: 159426
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Präzisionsnutenstein nein
Nuten-Nennmaß 28 mm
Länge gesamt 44 mm
Breite gesamt 27,7 mm
Höhe gesamt 36 mm
Gewindegröße M16
Befestigungsart Gewinde
Gewindegröße M16
Anzahl Gewinde 1
mit Stufe ja
Höhe Stufe 18 mm
Oberfläche vergütet
Produktart Nutenstein
Material Stahl
Festigkeitsklasse 10
Gewicht 383 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 159426
EAN / GTIN 4020772159429
Herstellernummer 159426
L-Nummer L30120 82
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Muttern für T-Nuten (T-Nutenstein), vergütet, Güte 10.

Merkmal:

  • D x Nut: M16x28*
  • Prüfkraft: 128,0 kN
  • A: 27,7
  • E: 44
  • H: 36
  • K: 18
  • VE: -
  • Gewicht: 383 g