contre-support taille 3 renforcé

Réf.: 1585517
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Cintreuses
Pour dim. nominales de tuyau min. 18 mm
Pour dim. nominales de tuyau max. 22 mm

Identification et classification

Référence article 1585517
EAN / GTIN 4017981245791
Réf. fabricant 1585517
Article hors catalogue L60160 4115
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour tubes métriques
Pour les tubes métriques

Caractéristique(s):

  • Ø du tube (min./max.) [mm]: 18-22
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non