Sada nástrojů TORX®

Č. pol.: 1557/9
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1557/9
EAN/GTIN 4000896003907
Číslo výrobcu 1557/9
Číslo L L60140 998

Popis

Popis:

  • Plastový box 165-S (1/9)
  • Úložný vkládací systém, 2komponentní měkká pěnová vložka. Vložka se hodí i pro HAZET Assistent
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 6,3 mm (1/4 palce), Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce), Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Vnější profil TORX®
  • Velikost klíče: ∙ E4 ∙ E5 ∙ E6 ∙ E8 ∙ E10 ∙ E12 ∙ E14 ∙ E18 ∙ E20
  • Rozměry / délka: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.6 kg
  • Pro ruční manipulaci
  • Počet ks nářadí: 9

Rozsah dodávky:

  • 850-E4
  • 850-E5
  • 850-E6
  • 880-E8
  • 880-E10
  • 880-E12
  • 900-E14
  • 900-E18
  • 900-E20

Vhodné výrobky

Náhradné diely