Værktøjssæt TORX®

Art.-nr.: 1557/9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1557/9
EAN/GTIN 4000896003907
Producentnummer 1557/9
L-nummer L60140 998

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Plastkasse 165-s (1/9)
  • Sikkerhedsindsatssystem, 2-komponent blød skumindsats. Indlægget er også velegnet til HAZET Assistent
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 6,3 mm (1/4 in.), firkantet hul 10 mm (3/8 in.), firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Ekstern TORX-profil
  • SKRUENØGLE STØRRELSE: ∙ E4 ∙ E5 ∙ E6 ∙ E8 ∙ E10 ∙ E12 ∙ E14 ∙ E18 ∙ E20
  • Mål / længde: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Nettovægt (kg): 0,6 kg
  • Til manuel betjening
  • Antal værktøjer: 9

Leveringsomfang:

  • 850-E4
  • 850-E5
  • 850-E6
  • 880-E8
  • 880-E10
  • 880-E12
  • 900-E14
  • 900-E18
  • 900-E20

Egnede produkter

Reservedele