Dénudeur de fil VDE avec manchons isolants VDE

Réf.: 1552074
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1552074
EAN / GTIN 4010886815977
Réf. fabricant 1552074
Article hors catalogue L60160 5165

Description

Description:

Pour câbles de 0,8 à 6,0 mm2
Acier trempé spécial GEDORE chromé
Pour les fils de 0,8 à 6,0 mm².
Isolation protectrice jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900
Isolation des manchons

Caractéristique(s):

  • Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 43,5 mm
  • Types d'articulation: articulation insérée
  • Largeur totale [mm]: 52 mm
  • Hauteur totale [mm]: 27 mm
  • Longueur totale [mm]: 165 mm
  • Modèle de poignée: Poignées à 2 composants isolées VDE jusqu'à 1000 V
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 18,5 mm
  • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 8,5 mm
  • Section de câble [mm²]: 0,8-6,0
  • Matériau: Acier de traitement
  • Surface: chromé
  • 1000 V isolé: oui
  • Version anti-étincelles: non
  • Ressort d'ouverture disponible: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: oui