TK kužeľový záhlbník 90° 31

Č. pol.: 150386 31
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol zápustného hrotu: 90
  • Rezný materiál: VHM
  • Počet rezných hrán Z: 5
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: H

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 31 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Uhol zápustného hrotu 90 Stupeň
Rezný materiál VHM
Počet rezných hrán Z 5
Norma Výrobná norma
Typ H
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od 6 mm
Celková dĺžka L 71 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Posuv f v oceli < 60 HRC 0,1 mm/ot.
Tolerancia stopky h9
Farebný krúžok červená
⌀ predvŕtania 6 mm
Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 150386 31
EAN/GTIN 4045197086662

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
P
30
Oceľ < 1100 N/mm²
P
18
Oceľ < 1400 N/mm²
P
8
Oceľ < 55 HRC
H
8
Oceľ < 60 HRC
H
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
8
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
6
Ti > 850 N/mm²
S
6
Grafit, GRP, CFRP
N
5
mokré maximum
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Veľmi stabilná konštrukcia, viac rezných hrán, špeciálna geometria na najvyššie namáhanie. Na zahlbovanie a odihlovanie bez chvenia. Pre ťažko trieskovo obrábateľné materiály. Hlava z plného tvrdokovu spájkovaná so stopkou.
Vhodný aj na Hardox 500.

Poznámka:

Pri používaní zabezpečte, aby boli podmienky stabilné!
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
    Vonkajšie ⌀ Dc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka