{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 12,4 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 4 mm | |
Celková dĺžka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv f v oceli < 60 HRC | 0,05 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | červená | |
⌀ predvŕtania | 4 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150386 12,4 | |
EAN/GTIN | 4045197086624 |