Teşitor din carbură 90° 31 mm

Cod articol: 150386 31
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Materialul sculei: Carbura
  • Număr de dinţi Z: 5
  • Standard: Normă de lucru
  • Tip: H

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 31 mm
Strat de acoperire neacoperită
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Materialul sculei Carbura
Număr de dinţi Z 5
Standard Normă de lucru
Tip H
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la 6 mm
Lungimea totală L 71 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Avans f în oţel < 60 HRC 0,1 mm/rot
Toleranţa arborelui h9
Inel colorat roşu
⌀ găurii prealabile 6 mm
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 150386 31
EAN / GTIN 4045197086662

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
P
30
Oţel < 1100 N/mm²
P
18
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
Oţel < 55 HRC
H
8
Oţel < 60 HRC
H
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
8
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
6
Ti > 850 N/mm²
S
6
Grafit, GRP, CRP
N
5
Umiditate maximă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Construcţie foarte stabilă, cu tăişuri multiple, geometrie specială pentru solicitări maxime. Pentru teşire şi debavurare fără vibraţii. Pentru materiale greu de prelucrat. Cap dincarbură şi coadă lipită.
Recomandat şi pentru Hardox 500.

Notă:

La utilizare se vor asigura obligatoriu condiţiile de stabilitate!
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
    ⌀ exterior Dc (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături