Kúpsüllyesztő VHM 90° 12,4 mm

Cikkszám: 150386 12,4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 90
  • Szerszámanyag: VHM
  • Vágóélek száma Z: 5
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: H

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 12,4 mm
Bevonat bevonat nélkül
Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
Szerszámanyag VHM
Vágóélek száma Z 5
Szabvány Gyári szabvány
Típus H
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez 4 mm
Teljes hossz L 56 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Előtolás f acélban, < 60 HRC 0,05 mm/ford.
Szártűrés h9
Színes gyűrű piros
Előfúrási ⌀ 4 mm
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 150386 12,4
EAN / GTIN 4045197086624

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
P
30
Acél < 1100 N/mm²
P
18
Acél < 1400 N/mm²
P
8
Acél < 55 HRC
H
8
Acél < 60 HRC
H
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
8
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
6
Ti > 850 N/mm²
S
6
Grafit, GFK, CFK
N
5
Nedvesen maximum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Nagyon stabil konstrukció, többélű, speciális geometria maximális igénybevételhez. Rezgésmentes süllyesztéshez és sorjázáshoz. Nehezen forgácsolható anyagokhoz. Tömör keményfém fej forrasztott szárral.
Hardox 500-hoz is alkalmas.

Figyelem:

A használat során feltétlenül ügyelni kell a stabil feltételekre!
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
    Külső ⌀ Dc (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz