Sada kužeľových záhlbníkov č. 150379 v kazete 90° 7

Č. pol.: 150385 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol zápustného hrotu: 90
  • Rezný materiál: HSS E
  • Počet rezných hrán Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Stopka: Valcová stopka s h9

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet záhlbníkov 7
Povrchová úprava TiCN
Uhol zápustného hrotu 90 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Počet rezných hrán Z 3
Norma DIN 335 C
Stopka Valcová stopka s h9
Farebný krúžok modrá
Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 150385 7
EAN/GTIN 4045197445827

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
38
Alu (krátke rezanie)
N
30
Oceľ < 500 N/mm²
P
34
Oceľ < 750 N/mm²
P
32
Oceľ < 900 N/mm²
P
32
Oceľ < 1100 N/mm²
P
10
Oceľ < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
14
CuZn
N
80
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Súpravy kužeľových zásobníkov v kazete.
Praktické pre montáž a dielňu.
Všetky hĺbidlá s 3 reznými ranami, radiálne podbrúsené.
Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.
Presný kužeľový záhlbník, vyrobený s prísnejšími výrobnými toleranciami ako podľa DIN335-C.

Obsah:

1 presný kuželový záhlbník: Veľ. 6; 8; 10;
11,5; 15; 19; 25

Poznámka:

Dodávka v kazete č. 150370 veľ. 6.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely