{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Exteriér⌀ | 11,5 mm | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Uhol špičky kužeľového zapustenia | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Štandard | DIN 335 C | |
Driek | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Najmenší zapustený⌀ na vŕtanie | 2,8 mm | |
Celková dĺžka L | 56 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 8 mm | |
Pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | |
Podávanie f v INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Tolerancia hriadeľa | h9 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Predvŕtanie⌀ | 2,8 mm | |
Typ výrobku | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150379 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197444776 | |
Číslo výrobcu | 150379 11,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Presný kužeľový záhlbník 90°, TiCN, Vonkajšie ⌀ Dc: 11,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
151 kus/y s okamžitým dodaním
39,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
393 kus/y s okamžitým dodaním
22,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
41,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiCN | TiN | AlTiCN |
Farebný krúžok | modrá | zelená | modrá |
Štandard | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Rezný materiál | HSS E | HSS | HSS E |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Najmenší zapustený⌀ na vŕtanie | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Typ výrobku | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |