{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 6 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 45 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5 mm | |
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,09 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150175 6 | |
EAN/GTIN | 4045197085702 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Verzinkboor 90° 6 mm
op aanvraag
Op voorraad
412 stuks direct leverbaar
€ 8,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
416 stuks direct leverbaar
€ 11,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 |
Coating | ongecoat | ongecoat |
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | M3 |
Verzinkboorpunthoek | 90 | 90 |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,09 | 0,09 |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |