Vratidlo, nastaviteľné, Typ: 1

Č. pol.: 148410 1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 148 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: DIN 1814

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 1814
Rozsah upínania □ 2 mm - 6,3 mm
pre ručný závitník DIN 352 M1 − M10
pre ⌀ ručných výstružníkov DIN 206 2,5 mm - 7,5 mm
Celková dĺžka 175 mm
Druh produktu Vratidlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 148410 1
EAN/GTIN 4062406208172
Číslo výrobcu 148410 1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

S kalenými upínacími čeľusťami a oceľovými rukoväťami. Na použitie na úzkych miestach je možné odskrutkovať jednu oceľovú rukoväť.
Na normálne namáhanie: Kryt je vyrobený zo zinku odlievaného pod tlakom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka