Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas 1

Prekės Nr.: 148410 1
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 877 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 1814
užveržimo ribos □ 2 mm - 6,3 mm
rankiniams sriegikliams DIN 352 M1 − M10
rankiniam plėstuvui, kurio ⌀ DIN 206 2,5 mm - 7,5 mm
Bendras ilgis 175 mm
Produkto rūšis Sriegtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 148410 1
EAN / GTIN 4062406208172

Aprašymas

Modelis:

Su grūdintomis užspaudimo lūpomis ir plienine rankena. Dirbant siaurose vietose, plieninę rankeną galima nusukti.
Skirtas normalioms apkrovoms: Korpusas iš cinko slėginio liejinio.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį