Suporţi pentru tarozi, reglabili, Tip: 1

Cod articol.: 148410 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2.341 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Suport tarod
Standard DIN 1814
Material Zinc turnat sub presiune
Pentru diametru alezor manual DIN 206 min. 2,5 mm
Pentru diametru alezor manual DIN 206 max. 7,5 mm
Pentru tarod de mână DIN 352 min. M1
Pentru tarod de mână DIN 352 max. M10
Deschidere pătrat de la 2 mm
Deschidere pătrat până la 6,3 mm
Lungime 175 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 148410 1
EAN / GTIN 4062406208172
Număr producător 148410 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Ejecución:

Con mordazas de sujeción templadas y mangos de acero. Una empuñadura de acero desmontable para el uso en espacios reducidos.
Para solicitación normal: carcasa de fundición a presión de cinc.