Vratidlo, nastaviteľné spevnené, Typ: 6

Č. pol.: 148200 6
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: DIN 1814

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 1814
Rozsah upínania □ 9 mm - 24 mm
pre ručný závitník DIN 352 M16 − M42
pre ⌀ ručných výstružníkov DIN 206 11 mm - 32 mm
Celková dĺžka 1 000 mm
Druh produktu Vratidlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 148200 6
EAN/GTIN 4045197923998
Číslo výrobcu 148200 6
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

S kalenými upínacími čeľusťami a oceľovými rukoväťami. Na použitie na úzkych miestach je možné odskrutkovať jednu oceľovú rukoväť.
Pre vysoké namáhanie a presné použitie. Všetky rozmery s telesom z kvalitnej kovanej ocele a s integrovanou pevnou čeľusťou. Okrúhla vodováha na priame upevnenie.