{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 1814 | |
Befogási tartomány □ | 9 mm - 24 mm | |
Kézi menetfúró DIN 352 | M16 − M42 | |
Kézi dörzsár ⌀-höz DIN 206 | 11 mm - 32 mm | |
Teljes hossz | 1 000 mm | |
Termék fajtája | Fordítóvas |
Cikkszám | 148200 6 | |
EAN / GTIN | 4045197923998 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fordítóvas, állítható megerősített 6
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
145,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
117,71 €
51,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz | 1 000 | 900 |
Szabvány | DIN 1814 | DIN 1814 |
Befogási tartomány □ | 9 ;24 | 9 ;24 |
Kézi menetfúró DIN 352 | M16 − M42 | M16 − M42 |
Kézi dörzsár ⌀-höz DIN 206 | 11 ;32 | 11 ;32 |
Termék fajtája | Fordítóvas | Fordítóvas |