{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Norma | DIN 1814 | |
| Rozsah upínania □ | 3 mm - 9 mm | |
| pre ručný závitník DIN 352 | M4 − M12 | |
| pre ⌀ ručných výstružníkov DIN 206 | 5 mm - 10 mm | |
| Celková dĺžka | 265 mm | |
| Druh produktu | Vratidlo |
| Číslo položky | 148200 2 | |
| EAN/GTIN | 4045197923950 | |
| Číslo výrobcu | 148200 2 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |