Mikrometrická hlava, stavěcí šroub, 0-13 mm, 0,01 mm, plochá

Č. pol.: 148-150-10
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Meracia technika analog
Druh produktu Vstavaný mikrometer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 148-150-10
EAN/GTIN 4946368861685
Číslo výrobcu 148-150-10
Číslo L L40010 14574
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tyto mikrometrické hlavy mají aretaci vřetena. Vřeteno lze zafixovat v libovolné poloze.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 148-150
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Upínací stopka: Komunikujte
  • Hraniční hodnota , Měřicí odchylka J MPE: +/-2 µm
  • Velikost / rozměr: 0,08 X 0,033 X 0,022 M
  • Rozsah měření: 0 - 13
  • Měřicí plocha: Plochý
  • Měřicí plocha:
  • Měřicí plochy: Kalená ocel (>60 HRC)
  • Stopka ∅: 9,5
  • Rozdělení stupnice: 0,01 mm
  • Stoupání vřetena: 0,5 mm
  • Palcová/metrická: Metrické

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka