Vis de montage, vis de blocage, 0-13 mm, 0,01 mm, plate

Réf.: 148-150-10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie analog
Type de produit Butée micrométrique

Identification et classification

Référence article 148-150-10
EAN / GTIN 4946368861685
Réf. fabricant 148-150-10
Article hors catalogue L40010 14574
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ces micromètres à encastrer disposent d'un dispositif de blocage de la broche. La broche peut être fixée dans n'importe quelle position.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 148-150
  • Numérique/analogique: Analogique
  • Tige de serrage: Une communication simple
  • Valeur limite de l’écart de mesure J MPE: +/-2 µm
  • Taille / dimension: 0,08 X 0,033 X 0,022 M
  • Plage de mesure: 0 - 13
  • Surface de mesure: Plat
  • Surface de mesure:
  • Surfaces de mesure: Acier trempé (>60 HRC)
  • Tige ∅: 9,5
  • Graduation: 0,01 mm
  • Pas de broche: 0,5 mm
  • Pouce/métrique: Métrique

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier