Tarozi de maşină pentru găuri străpunse, Pentru filet metric: M3-12

Cod articol: 146445 M3-12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru filet metric Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Standard: DIN 371; DIN 376

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Standard DIN 371; DIN 376
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 146445 M3-12
EAN / GTIN 4045197959751
Număr producător 146445 M3-12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
11
Oţel < 500 N/mm²
P
12
Oţel < 750 N/mm²
P
8
Oţel < 900 N/mm²
P
7
Oţel < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

La deschiderea cutiei, sculele se ridică automat şi pot fi scoase fără probleme.
Compus din tarozi de maşină M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Conţinut:

Câte 1 tarod de maşină M3 – M12 Cod 132645