1/2″ Rázový nástrčný klíč (mm) 11 mm

Č. pol.: 14300M 11mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 14300M 11mm
EAN/GTIN 4991644354146
Číslo výrobcu 14300M 11mm

Popis

Popis:

Délka: 80 mm
Rozměr D2: 25 mm
D1: 18,2 mm
Délka: 11 mm
Výška: 62 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 11 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden