1/2″ Slagmoersleutel (mm) 11 mm

Artikelnummer: 14300M 11mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14300M 11mm
EAN/GTIN 4991644354146
Nummer fabrikant 14300M 11mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 80 mm
Dimensie D2: 25 mm
D1: 18,2 mm
Lengte: 11 mm
Hoogte: 62 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 11 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen