Vsuvka, NW7, 2 - NW7, 8, pozinkovaná ocel pro hadici 8x6, s ochranou proti zalomení

Č. pol.: 141542
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 141542
EAN/GTIN 4047322569989
Číslo výrobcu 141542
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Náboje NW 7, 2-7, 8, pozinkovaná ocel pro hadici 8x6 s pružinou proti zalomení, provozní tlak. 0–35 bar, teplota média/okolí. -20°C až 100°C.

Charakteristika:

  • OK: 14 mm
  • Délka: 116,0 mm
  • Přípojka: pro hadici 8x6 s pružinou proti zalomení

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka