Nipples, NW7, 2 - NW7, 8, acero galvanizado para manguera 8x6, con protección contra dobleces

Número de artículo: 141542
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 141542
EAN / GTIN 4047322569989
Número del fabricante 141542
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Nipples NW 7, 2-7, 8, acero galvanizado para manguera 8x6 con resorte anti-retorcimiento, presión de servicio. 0-35 bar, temperatura del medio/ambiente. de -20 °C a 100 °C.

Característica:

  • Anchura llave: 14 mm
  • Longitud: 116,0 mm
  • Conexión: para manguera 8x6 con resorte protector contra dobleces