Závitové očká M4

Č. pol.: 140400 M4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
150 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: EN 22568
  • Tolerančná trieda: DIN 13 6g

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M4
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma EN 22568
Tolerančná trieda DIN 13 6g
Smer rezania pravé
Stúpanie 0,7 mm
Vonkajší ⌀ 20 mm
Výška 5 mm
Druh produktu Závitové očká

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 140400 M4
EAN/GTIN 4045197083494

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Olej
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Uzavretý predrezaný tvar. ≥ M3 s obojstranným špirálovým hrotom pre ľahké rezanie a čistý odvod triesky v smere rezania. Nábeh 2 chody. Lapované a nitridované, uhol sklonu cca 15°.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Závitové očká  M4

Závitové očká M4

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
150 kus/y s okamžitým dodaním
43,67 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
377 kus/y s okamžitým dodaním
30,42 €
Vrcholový uhol závitu 60 60
Druh závitu M M
Norma EN 22568 EN 22568
Smer rezania pravé pravé
Rezný materiál HSS E HSS E
Stúpanie 0,7 0,7
Druh produktu Závitové očká Závitové očká

Vhodné výrobky

Príslušenstvo
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
    M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka